11-210-0355 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン) 50510679 11-210-0355 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン) 50510679

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510679 品番11-210-0355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。

エアー取付口G1/2メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)49.5 流量(L/min)フルード:3.5〜15 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2280 材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮 全長(mm)249.8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体不燃性液体 ノズル外径(Φmm)20 噴出形状ストレート/ワイド 供給口オイル:G1/2めねじ

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする