シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510715 品番11-210-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2275 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20〜60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150〜1100 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする