※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ220

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズG1/8オネジ トラスコ品番123-4350 注文コード50510749 品番10-220-1201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は相手側取付サイズ・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

使用流体空気、フルード 相手側取付サイズG1/8オネジ 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 トラスコ品番123-4350 種別カップリング 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする