エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン(ボディーのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50510766
品番
EA123AB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
取付ねじ
G(PF)1/4”
ノズル取付部
M12
エスコ品番
EA123AB-10
材質(本体)
アルミニウム鍛造
質量(g)
約222
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法(幅W×高さH)(mm)
77×140
最高使用圧力(MPa)
1.2
注意
※ノズルは付属していません。EA123AB-21/AB-27よりお選びください。