エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50510784
品番
EA123AB-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エスコ品番
EA123AB-111
材質
ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
1.2
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
3