2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510818 品番EA123AB-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,808
販売価格(税別)
5,280

ホースがよじれにくいスイベル金具付。

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-112 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする