CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー関連商品
シリーズ220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
Rc1/4
トラスコ品番
123-4320
注文コード
50510828
品番
10-220-1152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
相手側取付サイズ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体
空気、フルード
相手側取付サイズ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
真鍮
用途
圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
トラスコ品番
123-4320
種別
カップリング
質量(g)
49
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
5
空気流量(L/min)
580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14