エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A〜用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50511195
品番
EA123AB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
取付ねじ
M12×1.25mm
ノズル長(mm)
150(ロングノズル)
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AB-22
材質
スチール
質量(g)
約25
使用圧力(MPa)
1.2
適合品番
EA123AB-10、AB-11、AB-12用