※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズRc3/8 トラスコ品番829-2292 注文コード50511205 品番10-300-5154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は相手側取付サイズ・トラスコ品番・相手側ホースサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 相手側取付サイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 トラスコ品番829-2292 種別ニップル 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする