10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415

 

10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415 10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415 10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415 10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415 10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415 10-300-2080 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511415

シリーズ300 eSafe

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最小破壊圧力(MPa)14 トラスコ品番835-7997 注文コード50511415 品番10-300-2080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,170
この商品は相手側取付サイズ・最小破壊圧力・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 仕様損傷から守るカバー付 トラスコ品番835-7997 種別カップリング 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14 相手側ホースサイズ6.5×10.0
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする