※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
3.0穴x100mm エアーブローガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50511475
品番
EA123AC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
3
エスコ品番
EA123AC-12
材質(本体)
アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
176