※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50511667 品番EA123AC-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。

接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0〜1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
注意
※掲載画像36のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする