※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50511694 品番EA123AC-37
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。

接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0〜1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
注意
※掲載画像37のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする