※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの ボタン式エアーダスターガン
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50511868
品番
EA123AD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
仕様
エアー流量調整付
エスコ品番
EA123AD-3
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力
0.7
タケノコ径(Φmm)
8.5
エア量(L/min)
145