※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの ボタン式エアーダスターガン
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50511895
品番
EA123AD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AD-5
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
160