※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの ボタン式エアーダスターガン
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50511922
品番
EA123AD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
ノズルは大きく曲げられます。
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
エスコ品番
EA123AD-6
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力
0.7
エア量(L/min)
140