※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの ボタン式エアーダスターガン
3.0穴x940mm エアーブローガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50511974
品番
EA123AD-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,560
販売価格(税別)
¥
29,600
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
940
ノズル口径(Φmm)
3
エスコ品番
EA123AD-7
長さ(mm)
1055
高さ(mm)
155
使用圧力(MPa)
0.4〜0.7
適合エアコンプレッサ(kw)
0.75以上
吸入口サイズ
G(PF)1/4”
エア量(L/min)
175