※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-902-9103 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50511993 19-902-9103 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50511993 19-902-9103 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50511993 19-902-9103 シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 50511993

シリーズ310 eSafe

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50511993 品番 19-902-9103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。

使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 分岐数3 用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 トラスコ品番146-5445 種別マルチ・リンク 質量(g)642 使用温度範囲(℃)-20〜100 アズワン品番64-8345-08 エア取入口G1/2インチメネジ
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、5.3mm規格と接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする