※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512062
品番
EA123AE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-11
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
160