CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ315
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
50512079
品番
10-315-5172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
146-5421
質量(g)
29
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
種別
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜100
呼び径(mm)
7.5
空気流量(L/min)
1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
注意
※国内一般製品と互換性があります。