エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512096
品番
EA123AE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
150
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-12
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
135
関連資料:
(0.04MB)