※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512132
品番
EA123AE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,104
販売価格(税別)
¥
4,640
バスケットに入れる
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA123AE-15
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
取付ねじ径(inch)
【ノズル】PF1/8”
エア量(L/min)
140