10-315-2092 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512149 10-315-2092 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512149 10-315-2092 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512149 10-315-2092 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512149 10-315-2092 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512149 10-315-2092 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512149

シリーズ315 eSafe

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50512149 品番 10-315-2092
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 トラスコ品番140-6554 種別カップリング ロックリング付き 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(ND)7.5mm 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14 相手側ホースサイズ8.0×12.0
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする