※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512166
品番
EA123AE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-16
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
タケノコ径(Φmm)
8.5
エア量(L/min)
160