※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0mm穴 エアーブローガン(オイルレス・プラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512193
品番
EA123AE-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-17
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
160