※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512254
品番
EA123AE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
エアー流量調整付。
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
付属品
プラグ
エスコ品番
EA123AE-20
材質(本体)
アルミダイカスト
常用圧力(MPa)
0.69
ホース寸法(全長)(m)
5
使用範囲(m)
3.5
エア量(L/min)
145