2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50512376 品番EA123AE-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする