※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512428
品番
EA123AE-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
取付ねじ
G(PF)1/8”
ノズル長(mm)
500
穴径(Φmm)
2
エア噴出量(L/min)
150
エスコ品番
EA123AE-500
材質
真鍮
質量(g)
76
パイプ径(Φmm)
6