※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512464
品番
EA123AE-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,812
販売価格(税別)
¥
8,920
バスケットに入れる
取付ねじ
【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
2
付属品
プラグ
エスコ品番
EA123AE-6B
材質(本体)
アルミダイカスト
常用圧力(MPa)
0.69
ホース寸法(全長)(m)
5
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
2.4
エア量(L/min)
160