※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512577
品番
EA123AF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】1.5
用途
自転車用
エスコ品番
EA123AF-1
全長(mm)
18
エア量(L/min)
100