※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512638
品番
EA123AF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
銅パイプ付。
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】3
エスコ品番
EA123AF-4
全長(mm)
106
エア量(L/min)
260