※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512665
品番
EA123AF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
流量調整付。
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エスコ品番
EA123AF-5
種別
普及型
全長(mm)
22
エア量(L/min)
160