19-902-9202 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512754 19-902-9202 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512754 19-902-9202 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512754 19-902-9202 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512754 19-902-9202 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512754 19-902-9202 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512754

シリーズ320 eSafe

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50512754 品番 19-902-9202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 分岐数2 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 トラスコ品番818-9104 種別マルチ・リンク 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20〜100 エア取入口G1/2メネジ
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする