※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン(5倍増量ノズル・8.5mmステム付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50512857
品番
EA123AM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,555
販売価格(税別)
¥
5,050
バスケットに入れる
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)
58
穴径(Φmm)
【ノズル】12
エスコ品番
EA123AM-23
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮
使用圧力(MPa)
0.7
タケノコ径(Φmm)
8.5
エア量(L/min)
840