シリーズ364

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50513086 品番 10-364-6104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

使用流体作動油 相手側取付サイズR3/8オネジ 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 トラスコ品番818-9141 種別ニップル 質量(g)182 使用温度範囲(℃)-30〜100 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする