曜日別特売
10-430-5205 シリーズ430 CEJN(セイン) 50513768

シリーズ430

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個相手側取付サイズG1/2オネジ種別ニップルトラスコ品番835-8016注文コード50513768品番10-430-5205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番835-8016種別ニップル質量(g)59使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする