シリーズ430

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズNPT1/4メネジ 種別ニップル トラスコ品番835-8022 注文コード50513829 品番10-430-5452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は相手側取付サイズ・種別・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 相手側取付サイズNPT1/4メネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 トラスコ品番835-8022 種別ニップル 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする