CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ430
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
NPT3/4オネジ
種別
ニップル
トラスコ品番
835-8021
注文コード
50513847
品番
10-430-5407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・種別・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
相手側取付サイズ
NPT3/4オネジ
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
トラスコ品番
835-8021
種別
ニップル
質量(g)
99
使用温度範囲(℃)
-20〜100
呼び径(mm)
8.2
空気流量(L/min)
2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。