※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50514232 品番EA123BE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,695
販売価格(税別)
2,450

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。

取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする