画像準備中

シリーズ442

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズG3/4オネジ 注文コード50514267 品番10-442-1207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は相手側取付サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。

使用流体空気 相手側取付サイズG3/4オネジ 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 トラスコ品番123-2787 種別安全ロック機構付カップリング 質量(g)209 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50514267 10-442-1207 31286939 10-442-1207 シリーズ442 CEJN(セイン) シリーズ442 CEJN(セイン) 1セット(10個) 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする