※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50514275
品番
EA123BG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥
6,470
バスケットに入れる
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
【ノズル】3
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA123BG-12
材質
本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)
1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用範囲(m)
2
エア量(L/min)
280