※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
NPT3/8メネジ
トラスコ品番
829-2336
注文コード
50514389
品番
10-550-5454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・トラスコ品番・相手側ホースサイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
大口径タイプです。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
NPT3/8メネジ
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
トラスコ品番
829-2336
種別
ニップル
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-20〜100
呼び径(mm)
11
空気流量(L/min)
4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
注意
※シリーズ550を含むISO 6150 B、A-A-59439、11mmと接続可能です。