※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50514433 品番EA123BG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,502
販売価格(税別)
6,820

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。

取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする