※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-1000 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515143 19-958-1000 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515143 19-958-1000 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515143 19-958-1000 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515143 19-958-1000 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515143

ストレートブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50515143 品番 19-958-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

内径(mm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強 外径(mm)10 全長(m)100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用圧力(MPa)1.6(19-958-1600:1.2) 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番818-9154 質量(kg)6.12 使用温度範囲(℃)-20〜60 肉厚(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする