曜日別特売
19-958-1801 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-1801 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515229
19-958-1801 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515229
19-958-1801 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515229
19-958-1801 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515229
19-958-1801 ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50515229

ストレートブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)13
全長(m)50
外径(mm)18
最高使用圧力(MPa)1
内容量1巻注文コード50515229品番19-958-1801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(mm)13使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強外径(mm)18全長(m)50最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番114-3344質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする