※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50515299 品番 19-356-0061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。

内径(mm)2 使用流体作動油 材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄 外径(mm)5 長さ(m)2.5 最高使用圧力(MPa)60 用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 付属品ホース金具メネジ側O-リング付 トラスコ品番114-1185 全長(mm)2500 質量(g)97 使用温度範囲(℃)-30〜100 肉厚(mm)1.5 継手G1/4オネジ 接続口径D1G1/4オネジ 接続口径D2G1/4メネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする