※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップ・チェック/358

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50515353 品番 10-358-0432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

使用流体作動油 相手側取付サイズNPT1/4オネジ 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:真鍮 シールフッ素樹脂テープ トラスコ品番114-1182 質量(g)148 六角対辺(mm)22 用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 種別ワンタッチ検圧カップリング シルバー 使用温度範囲(℃)-30〜100 内径(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50515326
2023-01-19
用途:
油圧測定
個人のお客様

今使ってるカプラーがオイル漏れしたので購入
さほど使って無いが漏れてきたので購入 価格は高いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする