CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
スナップ・チェック/358
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50515387
品番
10-358-6282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
最高使用圧力(MPa)
60
材質
本体:鋼鉄
種別
ワンタッチ検圧ニップル
色
シルバー
シール
ラバーメタルシール
用途
車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
トラスコ品番
114-1168
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-30〜100
六角対辺(mm)
19
内径(mm)
19