※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップ・チェック/358

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50515396 品番 10-358-6287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

使用流体窒素ガス 相手側取付サイズG1/4メネジ 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:鋼鉄 種別ワンタッチ検圧ニップル シルバー シールラバーメタルシール 用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 トラスコ品番114-1178 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-30〜100 六角対辺(mm)19 内径(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50515493
2023-01-19
用途:
油圧測定
個人のお客様

今使ってるのがオイル漏れしてるので購入
あまり耐久性は良く無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする