※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
スパイラル・アンチスパークホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50515518
品番
19-958-4020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
エステルベースポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
緑
使用範囲(m)
2
最高使用圧力(MPa)
1
用途
溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
トラスコ品番
129-2287
全長(mm)
740
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-20〜60
コイル径(mm)
52
コイル長(mm)
140
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません